Drevel speciale kwaliteit verchroomd, Punt-⌀: 5mm

Artikelnummer: 745300 5
op aanvraag
Op voorraad
57 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Punt-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Punt-⌀ 5 mm
Schacht-⌀ 10 mm
totale lengte 120 mm
Producttype DURCHTREIBER

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 745300 5
EAN/GTIN 7610733200672
Nummer fabrikant 735.5

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht met conische doorn, gelijkmatig doorgehard. Slagkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.
Hoogst mogelijke hardheid van de punt − ca. 59 HRC − met bijzondere taaiheid.

Materiaal:

Speciale kwaliteit van extra-chroom-vanadiumstaal, verchroomd.