Dressing gereedschap incl. dressing rol 74493 300-600 mm 16-60

Artikelnummer: 74497
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74497
EAN/GTIN 9003170744973
Nummer fabrikant 74497
L-nummer L50140 1591

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresserset wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote kunstharsgebonden slijpschijven voor slijpbokken, vooral binnen de gieterijsector. Dankzij stalen rollen kunt u schijven efficiënt africhten en slijpen. Het grote voordeel van dit dresgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden voorzien van vervangende rollers.

Kenmerk:

  • Form: 100 AKO S3611 SCHLEIFSCHEIBENABRICHTER
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Korte drestijden
  • Kan opnieuw worden uitgerust

Toepassing:

  • Voornamelijk gebruikt voor grote schuurblokschijven in synthetische harsinbinding en bij voorkeur gebruikt in de gieterijindustrie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen