Reserve rol voor gereedschapswerktuig 15321 36x21x8 mm

Artikelnummer: 74492
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74492
EAN/GTIN 9003170744928
Nummer fabrikant 74492
L-nummer L50140 940

Omschrijving

Omschrijving:

Deze dresserset wordt hoofdzakelijk gebruikt voor grote kunstharsgebonden slijpschijven voor slijpbokken, vooral binnen de gieterijsector. Dankzij stalen rollen kunt u schijven efficiënt africhten en slijpen. Het grote voordeel van dit dresgereedschap is dat het snel en eenvoudig kan worden voorzien van vervangende rollers.

Kenmerk:

  • Form: 100 ARO S3610 ERSATZROLLEN
  • Specificatie : Packing unit = 1 pieces
  • Afmeting (D x T x H): 36 x 21 x 8 mm
  • diameter: 36 mm
  • Sterkte: 21 mm
  • Boring: 8 mm
  • Geschiktheid materiaal: Onafhankelijk van materiaal

Voordeel:

  • Korte drestijden
  • Kan opnieuw worden uitgerust

Toepassing:

  • Voornamelijk gebruikt voor grote schuurblokschijven in synthetische harsinbinding en bij voorkeur gebruikt in de gieterijindustrie

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen