Klinkophalerset in kunststof houder, Aantal gereedschappen: 5

Artikelnummer: 744610 5
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
48 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal gereedschappen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal gereedschappen 5
Producttype Klinkophaler

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 744610 5
EAN/GTIN 4049002015601
Nummer fabrikant R445 100 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht, blanke kop. Slagkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Norm:

DIN 6434.
Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.

Inhoud:

resp. 1 klinkophaler: Maat 2; 3; 4; 5; 6