Snijschijf CUT AND GRIND 178x3,5x22,23 mm A30Q BASIC staal/roestvrij staal

Artikelnummer: 743944
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 743944
EAN/GTIN 9003177439445
Nummer fabrikant 743944

Omschrijving

Omschrijving:

Ondanks de diverse toepassingen voldoet de CUT AND GRIND aan de hoogste veiligheidseisen.

Kenmerk:

  • Form: 27 CUT AND GRIND
  • Specificatie : A 30 Q- BF
  • Afmeting (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • diameter: 178 mm
  • Sterkte: 3.5 mm
  • Boring: 22.23 mm
  • Korrelgrootte: 30
  • Vs /max: 72 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Roestvrij staal, Staal
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Dankzij CUT AND GRIND kunt met één gereedschap slijpen, afbramen en vormgeven, maar ook doorslijpen en insteekslijpen
  • Het product levert goede prestaties en voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
  • Kortere werktijden

Toepassing:

  • Voor de bewerking van verschillende soorten staal en roestvrij staal

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen