Dopsleutel inzetstuk

Artikelnummer: 74370001
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74370001
EAN/GTIN 4018754045853
Nummer fabrikant 74370001
L-nummer L60010 534

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor oliefilters
  • 74 mm
  • 14-kant
  • Met uitwendige zeskant 22 mm en boring 10 mm D.

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 52 mm
  • Lengte [mm): 83 mm
  • Uitvoerprofiel: vierkant
  • Gewicht: 131 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 74 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen