Afsteekbeitel 10X2 mm

Artikelnummer: 743400 10X2
op aanvraag
Op voorraad
244 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Snijkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant 10X2 mm
Schachtlengte 125 mm
Gewicht 80 g
Producttype Afsteekbeitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 743400 10X2
EAN/GTIN 4049002006739
Nummer fabrikant R393 002 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantig staal, gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling.

Toepassing:

Voor het afsteken van materiaal tussen boorgaten.

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.