Dubbele zuignap

Artikelnummer: 74280005
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
Producttype Sleufschroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74280005
EAN/GTIN 4018754090822
Nummer fabrikant 74280005
L-nummer L60010 51

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanzuigoppervlakken D. 120 mm, met aanzuigmechanisme en veiligheidsvergrendeling
  • Sterk getemperd plastic
  • zuur en olie ongevoelig
  • Met riemsleuven in de handgreep
  • Belastbaarheid 30 kg

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 120 mm
  • Lengte [mm): 415 mm
  • Gewicht: 670 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen