Precisie voelermaat 11095/20

Artikelnummer: 74240002
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
    Producttype Kraanverlengstuksleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74240002
    EAN/GTIN 4018754045556
    Nummer fabrikant 74240002
    L-nummer L60010 662

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • De bladen zijn gemaakt van gehard veerstaal en hebben een conische bladvorm
    • De afdekplaat is vernikkeld en kan worden vergrendeld met een borgschroef
    • De dikte van de voelermaten heeft een lage tolerantie volgens T2

    Kenmerk:

    • Aantal bladen: 20
    • Bladdikte: 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55; 0,60; 0,65; 0,70; 0,75; 0,80; 0,85; 0,90; 0,95; 1,00 mm
    • Lengte [mm): 100 mm
    • Nr.: 11095/20
    • Gewicht: 96 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen