TYROLIT Polijstschijf PRE-POLISH 125x22mm FEIN-P staal/roestvrij staal/NEM metaal

Artikelnummer: 742384
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742384
EAN/GTIN 8024406566054
Nummer fabrikant 742384
L-nummer L50140 161

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

Kenmerk:

  • Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Specificatie : UW 3 S FIJN
  • Afmeting (D x H): 125 x 22,2 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Meerdere lagen slijpvlies voor een optimale levensduur en stevigheid
  • Kan daarnaast worden gebruikt voor kleinere afbraamtaken
  • Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Wir empfehlen:
  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Toepassing:

  • Voor de voorbereiding van oppervlakken op polijsten

Advies:

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen