TYROLIT Polijstschijf PRE-POLISH 115x22mm FEIN-P staal/roestvrij staal/NE metaal

Artikelnummer: 742380
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742380
EAN/GTIN 8024406565309
Nummer fabrikant 742380
L-nummer L50140 1192

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

Kenmerk:

  • Form: 28 VLIES UNITIZED WHEEL
  • Specificatie : UW 3 S FIJN
  • Afmeting (D x H): 115 x 22,2 mm
  • diameter: 115 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 50
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Meerdere lagen slijpvlies voor een optimale levensduur en stevigheid
  • Kan daarnaast worden gebruikt voor kleinere afbraamtaken
  • Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers

Wir empfehlen:
  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Toepassing:

  • Voor de voorbereiding van oppervlakken op polijsten

Advies:

  • 115mm - 3 500 U/min 125mm - 3 000 U/min

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.