TYROLIT Polijstschijf CONDITIONERING 125x22mm ZEER FIJN staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 742154
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742154
EAN/GTIN 8024406526362
Nummer fabrikant 742154
L-nummer L50140 1161

Omschrijving

Omschrijving:

Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

Kenmerk:

  • Form: 28A Schleifwerkzeug R/3
  • Specificatie : VERY-FINE
  • Afmeting (D x H): 125 x 22,2 mm
  • diameter: 125 mm
  • Boring: 22.2 mm
  • Korrelgrootte: 220
  • Vs /max: 50 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Haakse slijper

Voordeel:

  • Geen verkleuring dankzij de beperkte thermische belasting (warmtevorming)
  • Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers
  • Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen loopt de schijf niet vol

Wir empfehlen:
  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Toepassing:

  • Voor het verwijderen van de laatste krassen als voorbereiding op polijsten

Advies:

  • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen