TYROLIT Polijstschijf CONDITIONERING 125x22mm GROSS staal/roestvrij staal/non-ferrometaal

Artikelnummer: 742148
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Lamellenslijpschijf

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 742148
    EAN/GTIN 8024406526348
    Nummer fabrikant 742148
    L-nummer L50140 2202

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit gereedschap werd speciaal ontwikkeld om ook op niet-regelbare haakse slijpers de beste resultaten te behalen.

    Kenmerk:

    • Form: 28A Schleifwerkzeug R/3
    • Specificatie : COARSE
    • Afmeting (D x H): 125 x 22,2 mm
    • diameter: 125 mm
    • Boring: 22.2 mm
    • Korrelgrootte: 80
    • Vs /max: 50 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal, Roestvrij staal, Non-ferrometalen
    • Gereedschap voor: Haakse slijper

    Voordeel:

    • Geen verkleuring dankzij de beperkte thermische belasting (warmtevorming)
    • Speciaal ontwikkeld voor optimale resultaten op niet-regelbare haakse slijpers
    • Dankzij de driedimensionale constructie van de lamellen loopt de schijf niet vol

    Wir empfehlen:
    • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

    Toepassing:

    • Voor het verwijderen van de laatste krassen als voorbereiding op polijsten

    Advies:

    • 115mm - 4 000 U/min 125mm - 3 600 U/min

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen