Veiligheidsschoen halfhoog voor dames VINTAGE Lady Mid ESD S3 VINTAGE Lady Mid ESD S3, Maat 36

Artikelnummer: 74201-36
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie VINTAGE
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 36
    Producttype Veiligheidslaarzen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74201-36
    EAN/GTIN 4030839235539
    Nummer fabrikant 74201-36
    L-nummer L00790 724

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • rundleder waxy in vintage design
    • textielvoering Bioactive
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD PRO Lady grey
    • metaalvrije tussenzool
    • TPU/PU zool Miss L10
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
    • Extra veters inbegrepen