Veiligheidsschoen laag voor dames GHOST Lady Low ESD S3 GHOST Lady Low ESD S3, Maat 40

Artikelnummer: 74171-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
    Serie GHOST
    Veiligheidsklasse S3
    Materiaal teenbeschermkap Stahl
    elektrostatische eigenschap EGB/ESD
    EU-schoenmaat 40
    Producttype Laag model veiligheidsschoen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74171-40
    EAN/GTIN 4030839241967
    Nummer fabrikant 74171-40
    L-nummer L00790 1005

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • gehydrofobeerd microvezel
    • ademende binnenvoering van textiel
    • gepolsterde tong
    • hele inlegzool ESD PRO Lady grey
    • metaalvrije tussenzool
    • MONO-PU zool MISS L10
    • stalen neus
    • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
    • ledervrij