Groefbeitel, Dikte snijkant: 3mm

Artikelnummer: 741500 3
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
44 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Dikte snijkant (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Dikte snijkant 3 mm
totale lengte 150 mm
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 741500 3
EAN/GTIN 4049002002083
Nummer fabrikant R392 003 0

Omschrijving

Uitvoering:

Achtkantige schacht, na te slijpen zonder naharden dankzij doorgeharde snijkant. Beitelkop splintert niet dankzij speciaal veredelde slagkop.

Norm:

Geteste veiligheid volgens DIN 7255.

Materiaal:

Luchtgehard chroom-vanadiumstaal, gelakt oppervlak.