Sleufbeitel met gebogen schacht 235 mm

Artikelnummer: 741450 235
op aanvraag
Op voorraad
215 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 235 mm
    Lengte van snijkant aan zijkant 30 mm
    Snijkantbreedte 26 mm
    Gewicht 260 g
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 741450 235
    EAN/GTIN 7610733220908
    Nummer fabrikant 804.BENT

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Extra slanke en gebogen schacht (26×7 mm) voor meer handruimte en een veiliger gebruik. Met extra snijkant aan de zijkant voor het maken van sleuven. volledig gehard en ontlaten. Snijkant gelijkmatig doorgehard, kan meerdere keren worden nageslepen zonder naharden. Beitelkop splintert niet dankzij speciale slagkopveredeling. Speciale kwaliteit: Hoogst mogelijke hardheid (ca. 59 HRC) met bijzondere taaiheid.

    Materiaal:

    Speciale chroom-vanadiumlegering, met rode poedercoating.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen