Zuigerveerriem maat 1 1) Klembreedte 57-125 mm

Artikelnummer: 74140001
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74140001
EAN/GTIN 4018754045273
Nummer fabrikant 74140001
L-nummer L60010 1186

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van speciaal veerstaal
  • Met traploze afstelling
  • Met sleutel

Kenmerk:

  • Spanbereik (mm): 57-125 mm
  • Gr.: 1 1)
  • Hoogte mm (h): 80 mm
  • Lengte [mm): 110 mm
  • Gewicht: 230 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen