Slijpschijf voor zaag 140x3,2x12 mm vorm 1F 88A54K5AV217

Artikelnummer: 740908
  • Minimale bestelhoeveelheid 25 stuks
  • Stappen van de bestelling: 25 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurband

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 740908
    EAN/GTIN 9003177409080
    Nummer fabrikant 740908
    L-nummer L50140 1677

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deze schijf is een nauwkeurig product dat de levensduur van uw kettingzagen aanzienlijk zal verlengen. De profielradius van dit product komt overeen met de helft van de schijfbreedte en is optimaal afgestemd op de radius van de tandbasis. Dit gereedschap is geschikt voor droog slijpen met randprofielvorm 1F en een diameter van 140 mm.

    Kenmerk:

    • Form: 1 F RECHTE SLIJPSCHIJF
    • Specificatie : 88A 54 K5A V217
    • Afmeting (D x T x H): 140 x 3,2 x 12 mm
    • diameter: 140 mm
    • Sterkte: 3.2 mm
    • Boring: 12 mm
    • Korrelgrootte: 54
    • Vs /max: 35 m/s
    • Geschiktheid materiaal: Staal

    Voordeel:

    • profielvast
    • Nauwkeurige afwerking
    • Selectie op basis van individuele vereisten

    Toepassing:

    • Voor het slijpen van stalen kettingzagen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen