Kracht-zijsnijtang met kunststof bekleed zwart geatramenteerd 200 mm

Artikelnummer: 74 21 200
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 74 21 200
    EAN/GTIN 4003773050483
    Nummer fabrikant 74 21 200
    L-nummer L70010 643

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • voor de zwaarste, permanente stress
    • hoge snijprestaties met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
    • Extra inductief geharde precisiesnijkanten (hardheid snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, inclusief pianodraad

    Kenmerk:

    • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,2 mm
    • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,0 mm
    • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,5mm
    • gezwart
    • bekleed met kunststof
    • Gepolijst
    • Snijkant met afschuining