Kracht-zijsnijtang geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 250 mm

Artikelnummer: 74 06 250 T
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 74 06 250 T
EAN/GTIN 4003773081500
Nummer fabrikant 74 06 250 T
L-nummer L70010 1783

Omschrijving

Omschrijving:

  • voor de zwaarste, permanente stress
  • hoge snijprestaties met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • Extra inductief geharde precisiesnijkanten (hardheid snijkanten ca. 64 HRC) voor alle draadsoorten, inclusief pianodraad
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 4,6 mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 3,5mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 3,0mm
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900