FSM-C voegenzaagblad 350x3,9x35 PREMIUM oud beton

Artikelnummer: 739750
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Machinezaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 739750
EAN/GTIN 9003177397509
Nummer fabrikant 739750

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: C77W 50088C DIAMANTCIRKELZAAG
  • Specificatie : 20 - 3,9 - 10 X 7 X M174 X 25,4
  • Afmeting (D x T x H): 350 x 3,9 x 35 mm
  • diameter: 350 mm
  • Sterkte: 3.9 mm
  • Boring: 35 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Fugenschneider

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.