Reserve-messenkop compleet met bouten 840 mm

Artikelnummer: 738010 840
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor platstaal tot 20 HRC 40×4 mm
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 738010 840
EAN/GTIN 4005887007278
Nummer fabrikant 87480133

Omschrijving

Toepassing:

Snijden van bandstaal in roosters met een maaswijdte vanaf 30×30mm.

Materiaal:

Messen van hooggelegeerd staal, matrijsgesmeed, veredeld, met inductief geharde snijkanten.

T.b.v.:

Roosterschaar nr. 738000.