Reserve-messenkop compleet met bouten 760 mm

Artikelnummer: 733350 760
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Materiaal: Chroom-vanadium-hoogrendement-staal

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 11 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ 9 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ 8 mm
Materiaal Chroom-vanadium-hoogrendement-staal
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 733350 760
EAN/GTIN 4003773066828
Nummer fabrikant 71 79 760

Omschrijving

Materiaal:

Messen van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, snijkanten inductief gehard (ca. 62 HRC).

T.b.v.:

boutenschaar nr. 733300.