{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 610 mm | |
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ | 9 mm | |
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ | 8 mm | |
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ | 7 mm | |
Materiaal | Chroom-vanadium-hoogrendement-staal | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 733300 610 | |
EAN/GTIN | 4003773066767 | |
Nummer fabrikant | 71 72 610 |