Boutenschaar met gebogen messen, Totale lengte: 610mm

Artikelnummer: 733000 610
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 610 mm
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 9 mm
Voor rondstaal tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 tot ⌀ 8 mm
Voor rondstaal tot 48 HRC resp. 1600 N/mm2 tot ⌀ 7 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 733000 610
EAN/GTIN 4005887367303
Nummer fabrikant 87437005
Fabrikant STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Messenkop met gebogen messen en overbrenging. Nauwkeurig en eenvoudig nastellen van de messen door middel van excentriekbouten. Matrijsgesmeed, begrenzingsaanslag met extra grote bufferzone, gelakte buisarmen met grepen met meercomponenten-bekleding.

Toepassing:

voor het afsnijden van betonstaal tot een sterkte van 48 HRC (ca. 1600 N/mm2 trekvastheid).

Materiaal:

Messen van speciaal gereedschapsstaal, snijkanten inductief gehard.