Offset schroevendraaier 1 L.90mm

Artikelnummer: 73272001
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 73272001
    EAN/GTIN 4018754044788
    Nummer fabrikant 73272001
    L-nummer L60010 2488

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • DIN 5200
    • voor sleufschroeven
    • Handgreep gemaakt van slagvast zwart plastic
    • Chroom-vanadium, verchroomd.

    Kenmerk:

    • a: 0,6 mm
    • Gr.: 1
    • Lengte [mm): 90 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 9 g
    • Breedte mm (b): 3,5 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen