Reservemessen compleet met bouten 350 mm

Artikelnummer: 732040 350
op aanvraag
Op voorraad
60 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ 6 mm
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 5 mm
Producttype Mespunt

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 732040 350
EAN/GTIN 4045197166876
Nummer fabrikant 732040 350

Omschrijving

Materiaal:

messen van gelegeerd chroomstaal, snijkanten inductief gehard.

T.b.v.:

Boutenschaar nr. 732000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.