{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 750 mm | |
Voor rondstaal tot 19 HRC resp. 800 N/mm2 tot ⌀ | 12 mm | |
Voor enkeldraads tot 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 8 mm | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 732000 750 | |
EAN/GTIN | 4045197166852 | |
Nummer fabrikant | 732000 750 |