Compacte boutenschaar CoBolt® met snijkantuitsparing 250 mm

Artikelnummer: 731752 250
op aanvraag
Op voorraad
150 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 250 mm
Voor middelhard staaldraad tot ⌀ 6 mm
Voor pianodraad tot ⌀ 4,2 mm
Snijkant gehard
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal
Oppervlak gezwart
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731752 250
EAN/GTIN 4003773079644
Nummer fabrikant 71 31 250

Omschrijving

Uitvoering:

Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).
Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed, snijkanten met uitsparing.

Toepassing:

Voor draden tot 2000 N/mm2 trekvastheid.

Materiaal:

Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.