Compacte boutenschaar CoBolt® met snijkantuitsparing 200 mm

Artikelnummer: 731752 200
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 200 mm
    Voor zacht staaldraad tot ⌀ 6 mm
    Voor middelhard staaldraad tot ⌀ 5,2 mm
    Voor pianodraad tot ⌀ 3,6 mm
    Snijkant gehard
    Greep bekleed met kunststof
    Materiaal Chroom-vanadium-elektrostaal
    Oppervlak gezwart
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 731752 200
    EAN/GTIN 4003773042327
    Nummer fabrikant 71 31 200

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Hoge snijcapaciteit bij relatief lage krachtsinspanning dankzij speciale hefboomoverbrenging. Snijkanten inductief gehard (ca. 64 HRC).
    Tang gezwart, grepen met kunststof bekleed, snijkanten met uitsparing.

    Toepassing:

    Voor draden tot 2000 N/mm2 trekvastheid.

    Materiaal:

    Chroom-vanadium-elektrostaal, matrijsgesmeed en oliegehard.