{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 160 mm | |
Voor zacht staaldraad tot ⌀ | 5,3 mm | |
Voor middelhard staaldraad tot ⌀ | 4,4 mm | |
Voor pianodraad tot ⌀ | 3 mm | |
Fabrikantnummer | CoBolt® | |
Snijkant | gehard | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadium-elektrostaal | |
Oppervlak | gezwart | |
met openingsveer | nee | |
Producttype | Snijdende tang |
Artikelnummer | 731750 160 | |
EAN/GTIN | 4003773082668 | |
Nummer fabrikant | 71 01 160 |