Draadsnijtang met beklede grepen 160 mm

Artikelnummer: 731560 160
op aanvraag
Op voorraad
49 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 160 mm
    Voor draadkabels/zacht rondstaal ⌀ 6 mm
    Voor draadkabels (maximaal 1960 N/mm2) ⌀ 4 mm
    Producttype Snijdende tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 731560 160
    EAN/GTIN 4003773082354
    Nummer fabrikant 95 62 160

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Sterke vorm, geheel van matrijsgesmeed staal. Met geschroefd scharnier en openingsveer. Hardheid snijkanten 64 HRC. Armen met dun PVC bekleed.
    Met grepen met meercomponenten-bekleding.

    Toepassing:

    Voor het knippen van draadkabels, meerdraads kabels, etc.

    Materiaal:

    Speciaal chroom-vanadiumstaal, oliegehard.