Draadsnijtang 190 mm

Artikelnummer: 731500 190
op aanvraag
Op voorraad
704 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 190 mm
Voor draadkabels/zacht rondstaal ⌀ 8 mm
Voor draadkabels (maximaal 1600 N/mm2) ⌀ 5 mm
Voor rondstaal (maximaal 1200 N/mm2) ⌀ 4 mm
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731500 190
EAN/GTIN 4045197293404

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke vorm, geheel van matrijsgesmeed staal. Met geschroefd scharnier en openingsveer. Hardheid snijkanten 64 HRC. Armen met dun PVC bekleed.

Toepassing:

Voor het knippen van draadkabels, meerdraads kabels, etc.

Materiaal:

Speciaal chroom-vanadiumstaal, oliegehard.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen