Ratelkabelschaar voor kabels met stalen kern (ACSR-kabels) 340 mm

Artikelnummer: 731270 340
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 240 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 32 mm
totale lengte 340 mm
Materiaal Mes: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard
Armen Ovale aluminium buis, hoogvast
Ratelfunctie ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 731270 340
EAN/GTIN 4003773081241
Nummer fabrikant 95 32 340 SR

Omschrijving

Uitvoering:

Precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten. Tandkransaandrijving met twee standen voor licht snijden en geringe krachtsinspanning dankzij zeer hoge overbrenging.

Toepassing:

Voor het doorknippen van kabels met stalen kern (ACSR-kabels), met een- en tweehandsbediening. Ideaal bij weinig ruimte.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard.

Accessoires:

Reservemes nr. 731272.