Ratelkabelschaar voor met staal verstevigde kabels (SWA-kabels) 315 mm

Artikelnummer: 731250 315
op aanvraag
Op voorraad
20 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Snijcapaciteit 380 mm2
    Snijcapaciteit tot ⌀ 45 mm
    totale lengte 315 mm
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Materiaal Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard
    Ratelfunctie ja
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 731250 315
    EAN/GTIN 4003773078562
    Nummer fabrikant 95 32 315 A

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Precisiegeslepen, inductief geharde snijkanten.

    Toepassing:

    Voor het doorknippen van met staal verstevigde kabels (SWA-kabels), met een- en tweehandsbediening. Ideaal bij weinig ruimte.

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, oliegehard.

    Accessoires:

    Reservezwenkmes nr. 731251.

    Tip:

    Niet geschikt voor het knippen van ACSR-kabels en draadkabels.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen