{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor meeraderige kabel-⌀ | 100 mm | |
Voor eenaderige kabels koper/aluminium | 960 / 1085 mm2 | |
totale lengte | 680 mm | |
Materiaal | Mes: Speciaal gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, oliegehard | |
Armen | Ovale aluminium buis, hoogvast | |
Gewicht | 4.980 g | |
Ratelfunctie | ja | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 731230 680 | |
EAN/GTIN | 4003773071570 | |
Nummer fabrikant | 95 32 100 |