Ratelkabelschaar 430 mm

Artikelnummer: 731220 430
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor meeraderige kabel-⌀ 55 mm
    Voor eenaderige kabels koper/aluminium 450 / 500 mm2
    totale lengte 430 mm
    Ratelfunctie ja
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 731220 430
    EAN/GTIN 2050001009319
    Nummer fabrikant 80-067

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Schaarkop met sikkelvormig mes en overbrengingsmechanisme. Dankzij dubbele geleiding verloopt het snijmes niet. De schaar kan in elke stand worden ontgrendeld (geopend).

    Voordeel:

    Met het oog op de snijcapaciteit een compacte vorm en een laag gewicht.

    Toepassing:

    Voor het glad doorknippen van koper- en aluminiumkabels. Ook geschikt voor kabels met bandstaalwapening.

    Materiaal:

    Mes van hoogwaardig staal.
    Edelstalen armen met kunststof grepen.