Bandkabelkniptang 215 mm

Artikelnummer: 730900 215
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Maximale kabelbreedte 55 mm
totale lengte 215 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730900 215
EAN/GTIN 4033119000513
Nummer fabrikant 3806

Omschrijving

Uitvoering:

Verwisselbaar snijvlak voor haaks knippen, verwisselbaar normaal in de handel verkrijgbaar mes (nr. 844710 en 844715 telkens in maat 10). Gereedschap verchroomd, grepen met kunststof omhuld.

Toepassing:

Knippen (zonder platdrukken) van bandkabels met een breedte tot 55 mm en een hoogte tot 10 mm.