{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor meeraderige kabel-⌀ | 27 mm | |
Voor eenaderige kabel | 150 mm2 | |
totale lengte | 500 mm | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | aangegoten grepen | |
Bediening | mechanisch, tweehands | |
Materiaal | Armen: aluminium buis, hoogvast. | |
Kop | Messenkop: vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard. | |
met openingsveer | nee | |
Producttype | Schaar |
Artikelnummer | 730450 500 | |
EAN/GTIN | 4003773026785 | |
Nummer fabrikant | 95 17 500 | |
Manufacturer | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |