Grote kabelschaar 500 mm

Artikelnummer: 730400 500
op aanvraag
Op voorraad
59 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Voor meeraderige kabel-⌀ 27 mm
    Voor eenaderige kabel 150 mm2
    totale lengte 500 mm
    Greep Meercomponenten-bekleding
    Bediening mechanisch, tweehands
    Materiaal Armen: aluminium buis, hoogvast.
    Kop Messenkop: vanadium-elektrostaal, gesmeed, oliegehard.
    met openingsveer nee
    Producttype Schaar

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 730400 500
    EAN/GTIN 4003773069966
    Nummer fabrikant 95 12 500

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kop met sikkelvormige snijkanten, armen van stalen buis met kunststof grepen.
    Kop gebruineerd, grepen met meercomponenten-bekleding.