Kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie 225 mm

Artikelnummer: 730250 225
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 70 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 12 mm
totale lengte 225 mm
Fabrikantnummer KT12
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Greep Kunststof bekleding
Bediening mechanisch, eenhands
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed
Oppervlak blank
met openingsveer nee
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730250 225
EAN/GTIN 4008190181970
Nummer fabrikant 9002660000

Omschrijving

Uitvoering:

Grepen met isolatie tot 1000 Volt volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.
Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.