Sleufschroevendraaier DRALL+ 0.8mm x 4.0mm L.300mm

Artikelnummer: 73013001
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
    Artikelnummer 73013001
    EAN/GTIN 4018754333998
    Nummer fabrikant 73013001
    L-nummer L60010 8121

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Voor stelschroeven (sleufschroeven)
    • Mat chroom, zwarte tip
    • Afmetingen blad 0,8x4,0x295
    • 2-componentenhendel met lasering van de kop

    Kenmerk:

    • a: 0,8 mm
    • Legering: gereedschapsstaal 45SiCrV6
    • L1: 300 mm
    • L2: 380 mm
    • Uitvoerprofiel: Gegroefde
    • Gewicht: 48 g
    • Breedte mm (b): 4,0 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen