Kleine kabelschaar 125 mm

Artikelnummer: 730110 125
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 25 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 7 mm
totale lengte 125 mm
Fabrikantnummer KT Mini
Greep Kunststof bekleding
met openingsveer ja
Snijkop verwisselbaar nee
Ratelfunctie nee
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730110 125
EAN/GTIN 4064675664024
Nummer fabrikant 2876460000

Omschrijving

Uitvoering:

Kop met sikkelvormige snijkanten. Armen met kunststof grepen. Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
Klein, handig model, perfect voor het verwerken van fijngevlochten koperen geleiders.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.