Kabelschaar, Totale lengte: 165mm

Artikelnummer: 730090 165
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
174 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Snijcapaciteit 50 mm2
Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm
totale lengte 165 mm
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730090 165
EAN/GTIN 4003773040323
Nummer fabrikant 95 11 165
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Uitvoering:

Snijdt glad en zuiver zonder platdrukken.
Kop met sikkelvormige snijkanten. Gebruineerde schaar, grepen met kunststof bekleed.

Toepassing:

Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.