Kabelschaar type D15 met openingsveer en stripfunctie 170

Artikelnummer: 730050 170
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
53 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

voor kabel-⌀ 12 mm
Snijcapaciteit meeraderige kabels tot 35 mm2
Voor eenaderige kabels koper/aluminium 16 mm2
totale lengte 170 mm
Greep Kunststof bekleding
Oppervlak gebruineerd
Gewicht 230 g
met openingsveer ja
Producttype Schaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 730050 170
EAN/GTIN 2050001756053
Nummer fabrikant 700 116 3 HO

Omschrijving

Uitvoering:

  • Kabelschaar met speciale snijkantgeometrie voor een lichte, zuivere snede, optioneel met openingsveer.
  • Voldoet ook aan luchtvaartnorm AS6173/3.
  • Voor het snijden van koperen geleiders met tin-, nikkel- en zilvercoating conform AS22759 en aluminium kabels.
  • Niet geschikt voor staaldraad, staalkabel en hardgetrokken koperen geleiders.
  • Ergonomische bediening met één hand.
  • Kabel wordt niet geplet, geen vervorming van de kabel.

Omschrijving:

https://www.rennsteig.com/produkte/detail/7001163.html

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.