X-Cut® Compacte zijsnijtang geïsoleerd met meercomponenten-omhullingen, VDE-gekeurd, met geïntegreerde geïsoleerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen verchroomd 160 mm

Artikelnummer: 73 06 160 T
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 73 06 160 T
EAN/GTIN 4003773081487
Nummer fabrikant 73 06 160 T
L-nummer L70010 1782

Omschrijving

Omschrijving:

  • knipt nauwkeurig de fijnste draden en kabels met meerdere draden en harde pianodraad
  • Krachtig, licht en universeel
  • hoge snijprestaties met weinig inspanning door optimale afstemming van snijhoek en overbrengingsverhouding
  • doorlopende verbinding: hoogste stabiliteit met laag gewicht
  • gewrichtsas met dubbele lagering voor zwaar, permanent gebruik
  • grote openingsbreedte voor dikkere kabels
  • precieze snede, zelfs met fijne Cu-draden
  • compact, gewichtbesparend ontwerp
  • universeel toepasbaar, in assemblage, onderhoud en productie
  • 40 % krachtbesparing vergeleken met standaard zijkniptangen van dezelfde lengte
  • Tang met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging

Kenmerk:

  • Snijwaarden zachte draad (diameter): Ø 4,8mm
  • Snijwaarden middelharde draad (diameter): Ø 3,8mm
  • Snijwaarden harde draad (diameter): Ø 2,7mm
  • Snijwaarden pianodraad (diameter): Ø 2,2mm
  • Snijwaarde Cu-kabel, geslagen: Ø 12,0mm
  • Valbeveiliging: ja
  • VDE-getest: ja
  • verchroomd
  • geïsoleerd met meercomponentenhulzen, VDE-getest; met geïntegreerd geïsoleerd bevestigingsoog voor bevestiging van een valbeveiliging
  • Vastgebonden gereedschap
  • Snijkant met afschuining

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900