Tuletang, Type: 8/10

Artikelnummer: 729930 8/10
op aanvraag
Op voorraad
47 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer NA8/10
Nuttige doornlengte 65 mm
totale lengte 150 mm
Totale doornlengte 80 mm
Voor kabelbuiten-⌀ 23 mm - 28 mm
Voor tulebinnen-⌀ 12 mm - 17 mm
Producttype Krimptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729930 8/10
EAN/GTIN 4031026185231
Nummer fabrikant 621-10810

Omschrijving

Uitvoering:

Lichtmetalen tanglichaam met 3 gebogen (gr. 8/10 met rechte) verwisselbare stalen doornen. Openingsbreedte instelbaar met tapeind.

Toepassing:

Voor het spreiden van rubber- en PVC-tules.

Tip:

Reservedoornen uitsluitend typespecifiek gebruiken.