Veiligheidsschoen laag NEWTON XX10 blue Low ESD S2 NEWTON XX10 blue Low ESD S2, Maat 43

Artikelnummer: 729905-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie NEWTON
Veiligheidsklasse S2
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 43
Kleur blauw
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729905-43
EAN/GTIN 4030839351642
Nummer fabrikant 729905-43
L-nummer L00790 3143

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "NEWTON" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen