Veiligheidsschoen laag SENSATION XX10 Low ESD S3 SENSATION XX10 Low ESD S3, Maat 38

Artikelnummer: 729901-38
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal veiligheidsneus: Staal
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
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
Serie SENSATION
Veiligheidsklasse S3
Materiaal veiligheidsneus Staal
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 38
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729901-38
EAN/GTIN 4030839349625
Nummer fabrikant 729901-38
L-nummer L00790 2512

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd textiel in jeans look/gehydrofobeerd nubuck leder
  • textielvoering Bioactive
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD PRO grey
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX L10
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • Extra veters inbegrepen

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "SENSATION" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen